CCMW 09T304, KBN35M, Type: MET

Art.-nr.: 265636 MET
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMW 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type KBN35M
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse let afbrudt.
Skærkantudførelse MET
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265636 MET
EAN/GTIN 4960664543977
Producentnummer TBA01205

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge Tough; 2 skær pr. vendeplatte med speciel fasning til optimering af arbejdet ved afbrudte snit.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CCMW 09T304, KBN35M, Type: MET

CCMW 09T304, KBN35M, Type: MET

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
594,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
182,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
182,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
460,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
460,40  DKK
plus moms plus fragt
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærkantudførelse MET M M G G
Skæremateriale CBN CBN CBN CBN CBN
Skærebetingelse let afbrudt. kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig kontinuerlig; meget afbrudt; meget afbrudt
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,03 mm - 0,12 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,04 mm/o - 0,12 mm/o 0,04 mm/o - 0,12 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven