DCMW 11T302, BUX220, Skærkantudførelse: M

Art.-nr.: 265766 M
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMW 11T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type BUX220
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse M
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265766 M
Kopier
EAN/GTIN 4045197818102
Kopier
Producentnummer 265766 M
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
Stål < 60 HRC
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
kontinuerlig
passer til / [m/min]
 
uregelmæssig
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Engangsudførelse
  • Ét skær.

Bemærk:

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven