CCMW 09T304, KBN25M, Type: ME

Art.-nr.: 265634 ME
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMW 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type KBN25M
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse ME
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,15 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265634 ME
EAN/GTIN 4960664528813
Producentnummer TBZ01196

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CCMW 09T304, KBN25M, Type: ME

CCMW 09T304, KBN25M, Type: ME

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
594,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
182,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
182,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
460,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
460,40  DKK
plus moms plus fragt
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærkantudførelse ME M M G G
Skæremateriale CBN CBN CBN CBN CBN
Skærebetingelse kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig kontinuerlig; meget afbrudt; meget afbrudt
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,03 mm - 0,12 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,15 mm/o 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,04 mm/o - 0,12 mm/o 0,04 mm/o - 0,12 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven