{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMW 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | KBN05M | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | ME | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265632 ME | |
EAN/GTIN | 4960664598861 | |
Producentnummer | TBN01196 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMW 09T304, KBN05M, Type: ME
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
594,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærkantudførelse | ME | M | M | G | G |
Skæremateriale | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig | kontinuerlig; meget afbrudt; meget afbrudt |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,15 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |