CCGW 120408 G

Art.-nr.: 265424 G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCGW 120408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type BU7220
    Skæremateriale CBN
    Skærebetingelse kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt.
    Skæredybde ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,12 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 160 m/min
    Skærkantudførelse G
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265424 G
    EAN/GTIN 4045197895578
    Producentnummer 265424 G

    Anvendelsestabel

    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    2 skærs-bestykning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven