Borestangsbasisenhed Stål DM DM/40

Art.-nr.: 264910 DM/40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / skaft-⌀ Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • System: DM
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 40 mm
Indv. drejedybde op til 5×D
System DM
Indvendig køling ja
Samlet længde L 328 mm
Montageskrue 269025 1
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning 269208
Højtryksforbindelsesslange 269207
passende udskiftelige skærehoveder 264838; 264839
Produkttype Borestangsbasisenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264910 DM/40
EAN/GTIN 4251414902107
Producentnummer TPC01870

Betegnelse

Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

Bemærk:

Dmin = 1/2 skaft-⌀ + H + midterforskydning L3 skærehoved.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven