{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indsatstype | Venstre | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 40 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | STFCL | |
passende vendeskærsplatter | TC.. 16T3.. | |
Angrebsvinkel | 93 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 50 mm | |
Midterforskydning L3 | 32 mm | |
Samlet længde L | 29 mm | |
Vendeplatteskrue | 269028 50 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264839 DM/7 | |
EAN/GTIN | 4067263708001 | |
Producentnummer | 264839 DM/7 |