GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved QC/33

Art.-nr.: 264835 QC/33
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • System: QC
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indsatstype Venstre
System QC
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 20 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SIL
passende vendeskærsplatter 16
Angrebsvinkel 93 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 26 mm
Midterforskydning L3 15 mm
Samlet længde L 22 mm
Vendeplatteskrue 269023 2
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264835 QC/33
EAN/GTIN 4251414902916
Producentnummer 264835 QC/33

Betegnelse

Udførelse:

Til gevinddrejeplatter str. 16.

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven