GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved QC/30

Art.-nr.: 264835 QC/30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • System: QC
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indsatstype Venstre
System QC
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 20 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SVUCL
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Angrebsvinkel 93 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 26 mm
Midterforskydning L3 16 mm
Samlet længde L 20 mm
Vendeplatteskrue 269023 1
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264835 QC/30
EAN/GTIN 4251414902978
Producentnummer 264835 QC/30

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven