{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indsatstype | Venstre | |
System | QC | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 20 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | SDQCL | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Angrebsvinkel | 107,5 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 24 mm | |
Midterforskydning L3 | 13 mm | |
Samlet længde L | 20 mm | |
Vendeplatteskrue | 269023 1 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264835 QC/22 | |
EAN/GTIN | 4251414902596 | |
Producentnummer | 264835 QC/22 |