GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved QC/24

Art.-nr.: 264835 QC/24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • System: QC
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indsatstype Venstre
System QC
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 20 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SDUCL
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Angrebsvinkel 93 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 24 mm
Midterforskydning L3 13 mm
Samlet længde L 21 mm
Vendeplatteskrue 269023 1
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264835 QC/24
EAN/GTIN 4251414902602
Producentnummer 264835 QC/24

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264890, 264894 og 264898.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven