{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indsatstype | Højre | |
System | GL | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 16 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | SCLCR | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. | |
Angrebsvinkel | 95 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 20 mm | |
Midterforskydning L3 | 11 mm | |
Samlet længde L | 17 mm | |
Vendeplatteskrue | 269028 38 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264830 GL/10 | |
EAN/GTIN | 4062406231439 | |
Producentnummer | 264830 GL/10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |