GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved GL/11

Art.-nr.: 264830 GL/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • System: GL
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indsatstype Højre
System GL
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 16 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SDUCR
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Angrebsvinkel 93 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm
Midterforskydning L3 11 mm
Samlet længde L 17 mm
Vendeplatteskrue 269028 38
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264830 GL/11
EAN/GTIN 4062406231446
Producentnummer 264830 GL/11

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264866, 264870 og 264874.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven