{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 15 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 32 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | PDUNR | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1506.. | |
Angrebsvinkel | 93 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 40 mm | |
Midterforskydning L3 | 22 mm | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Knæled | 320612 P05 | |
Knæledsskrue | 320611 P05 | |
Fjederstift | 320618 P05 | |
Underlægsplade | 320610 P05 | |
Vendeplattetilknytning | venstre og neutral | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264826 ST/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058149 | |
Producentnummer | 250622 32/15 |