Skærehoved ST/16

Art.-nr.: 264826 ST/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 32 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SVQBR
passende vendeskærsplatter VB.. 1604..
Angrebsvinkel 107,5 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Samlet længde L 35 mm
Vendeplatteskrue 320626 S05/07
Vendeplattetilknytning venstre og neutral
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264826 ST/16
EAN/GTIN 2050002059269
Producentnummer 261114 32/16

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven