VC.T 160404, Type: HB730-1

Art.-nr.: 261458 HB730-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
349 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB730-1
Skæremateriale HM
Belægning Nano-PVD
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder XUM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,4 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 25 m/min - 175 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261458 HB730-1
EAN/GTIN 4062406239480
Producentnummer 261458 HB730-1

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven