VC.T 110302 HB7315-1

Art.-nr.: 261364 HB7315-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    147,96  DKK / styk
  • fra 10 styk
    123,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT 110302
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type HB7315-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder AF
    Tolerance G
    Skæredybde ap 0,05 mm - 1,5 mm
    Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,25 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 600 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261364 HB7315-1
    EAN/GTIN 4062406770037
    Producentnummer 261364 HB7315-1

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven