{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VCMT 110302 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SS | |
Toleranz | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 500 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261364 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780829 | |
Producentnummer | 261364 HB7010-1 |