VCGT 050102 HU7315-1

Art.-nr.: 261358 HU7315-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    132,31  DKK / styk
  • fra 10 styk
    110,26  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.149 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT 050102
Hjørneradius 0,2 mm
Type HU7315-1
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AF
Tolerance G
Skæredybde ap 0,05 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261358 HU7315-1
EAN/GTIN 4045197976291

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere