VCGT 050102 HB7025-1

Art.-nr.: 261358 HB7025-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    122,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    102,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
860 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT 050102
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7025-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SF
Tolerance G
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,4 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 190 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261358 HB7025-1
EAN/GTIN 4045197941312
Producentnummer 261358 HB7025-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven