{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A10H SV95CR/L07 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 0702.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 12,5 mm | |
Midterforskydning L3 | 7 mm | |
Spændehøjde L2 | 9 mm | |
Nyttedybde T | 5 mm | |
Halsbredde L4 | 6,8 mm | |
Hovedlængde L1 | 22 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 27 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 261355 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948083 | |
Producentnummer | 261355 10/07 |