Borestang, stål 12/07 mm

Art.-nr.: 261355 12/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A12K SV95CR/L07
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 15,5 mm
Midterforskydning L3 9 mm
Spændehøjde L2 11 mm
Nyttedybde T 6 mm
Halsbredde L4 9 mm
Hovedlængde L1 28 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 27
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261355 12/07
EAN/GTIN 4045197948090
Producentnummer 261355 12/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven