Borestang, stål, Venstre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 25/16mm

Art.-nr.: 261353 25/16
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A25R SVVCR/L16
Indstillingsvinkel κ 72,5 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 1604..
Mindste forborings-⌀ Dmin 34 mm
Midterforskydning L3 20 mm
Spændehøjde L2 23 mm
Nyttedybde T 13 mm
Halsbredde L4 19,5 mm
Hovedlængde L1 62,5 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261353 25/16
EAN/GTIN 4045197713667
Producentnummer 261353 25/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven