Borestang, stål 20/11 mm

Art.-nr.: 261353 20/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A20Q SVVCR/L11
Indstillingsvinkel κ 72,5 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Mindste forborings-⌀ Dmin 25 mm
Midterforskydning L3 14 mm
Spændehøjde L2 19 mm
Nyttedybde T 9,5 mm
Halsbredde L4 13,9 mm
Hovedlængde L1 50 mm
Samlet længde L 180 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261353 20/11
EAN/GTIN 4045197713650
Producentnummer 261353 20/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven