Borestang, stål 25/16 mm

Art.-nr.: 261339 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A25R SVJCR/L16
Indstillingsvinkel κ 142 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 1604..
Mindste forborings-⌀ Dmin 28 mm
Midterforskydning L3 4,6 mm
Spændehøjde L2 24 mm
Halsbredde L4 16,5 mm
Hovedlængde L1 44 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261339 25/16
EAN/GTIN 4045197654120
Producentnummer 261339 25/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven