{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A20Q SVJCR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 142 grader | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 24 mm | |
Midterforskydning L3 | 2 mm | |
Spændehøjde L2 | 19 mm | |
Halsbredde L4 | 11 mm | |
Hovedlængde L1 | 38 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 261339 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197654113 | |
Producentnummer | 261339 20/11 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |