Borestænger HM, Venstre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 16/11mm

Art.-nr.: 261329 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E16R SVUCR/L11
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Mindste forborings-⌀ Dmin 21 mm
Midterforskydning L3 11 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Hovedlængde L1 16,5 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261329 16/11
EAN/GTIN 4062406100827
Producentnummer 261329 16/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven