{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E25S SVUCR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 31,5 mm | |
Midterforskydning L3 | 17 mm | |
Spændehøjde L2 | 23 mm | |
Hovedlængde L1 | 23 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 261329 25/11 | |
EAN/GTIN | 4062406100841 | |
Producentnummer | 261329 25/11 |