GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret 25/16 mm

Art.-nr.: 261319 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie GARANT Master
    Skaft-⌀ Ds 25 mm
    Plattestørrelse 16 mm
    Indsatstype venstre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm DIN 8024
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A25R SVUCR/L16
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    passende vendeskærsplatter VC.. 1604..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 31 mm
    Midterforskydning L3 17 mm
    Spændehøjde L2 23 mm
    Hovedlængde L1 40 mm
    Samlet længde L 200 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 8
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261319 25/16
    EAN/GTIN 4062406711146
    Producentnummer 261319 25/16

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "GARANT Master" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven