Skærholder 12/11 mm

Art.-nr.: 261315 12/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVACR/L 1212M11
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Funktionsbredde L4 12 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269021 1
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261315 12/11
EAN/GTIN 4045197798145
Producentnummer 261315 12/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven