{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 10 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVACR/L 1010M11 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredde L4 | 10 mm | |
Hovedlængde L1 | 26 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269021 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261315 10/11 | |
EAN/GTIN | 4045197798138 | |
Producentnummer | 261315 10/11 |