{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 12 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVHCR/L 1212F11 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 13 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 22 | |
Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261309 12/11 | |
EAN/GTIN | 4045197655912 | |
Producentnummer | 261309 12/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |