Skærholder 16/11 mm

Art.-nr.: 261309 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVHCR/L 1616H11
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 13 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261309 16/11
EAN/GTIN 4045197655929

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven