{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVHCR/L 2020K16 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1604.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 2 | |
Underlægsplade | 269005 8 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261308 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197653772 | |
Producentnummer | 261308 20/16 |