{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | SVJCR/L 2020K11 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 24 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 22 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261301 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263109440 | |
Producentnummer | 261301 20/11 |