VB.T 160408 HB7310

Art.-nr.: 261234 HB7310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 Stück
    CHF  24.00 / Stück
  • fra 10 Stück
    CHF  20.00 / Stück
på forespørgsel
Ændre leveringsadresse
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sorte Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte VBGT 160408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7310
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder AM
    Tolerance G
    Skæredybde ap 0,1 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 m/min - 600 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261234 HB7310
    EAN/GTIN 4045197696281
    Producentnummer 261234 HB7310

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Formularer

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Salgsaktioner

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven