Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT 160408/50

Art.-nr.: GG2682 160408/50
Sæt pris 50 styk (DKK 74,87 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7310
Spånbryder AM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,55 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 250 mm/min - 600 mm/min
Indhold 261234 HB7310
ISO-kode, vendeskærsplatte VBGT160408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2682 160408/50
EAN/GTIN 4067263107767
Producentnummer GG2682 160408/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven