{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA510 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | HQ | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 450 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261182 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664699865 | |
Producentnummer | TAA07460 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
VBMT 160404, Type: CA510
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
134,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
284 styk på lager
Fra
1
stk.
157,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Type | CA510 | HB7415-1 |
Spånbryder | HQ | TIS |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |