{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CCX | |
Skæremateriale | Cermet | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PP | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261182 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664912148 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
VBMT 160404, Type: CCX
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
Fra
1
stk.
153,62 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
127,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Skæremateriale | Cermet | Cermet |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Type | CCX | CU7010 |
Spånbryder | PP | SS |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o |
Primær anvendelse | P | P |