{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 110304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PV720 | |
Skæremateriale | Cermet | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | HQ | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 270 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261174 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726110 | |
Producentnummer | TLD07560 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
VBMT 110304 PV720
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
96,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Skæremateriale | Cermet | Cermet |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Type | PV720 | CU7010 |
Spånbryder | HQ | SS |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o |
Primær anvendelse | P | P |