{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 110304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA6525 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | HQ | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 140 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261174 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664492336 | |
Producentnummer | TJV07410 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
VBMT 110304, Type: CA6525
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
100,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
395 styk på lager
Fra
1
stk.
135,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
113,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
285 styk på lager
Fra
1
stk.
133,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
111,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.968 styk på lager
80,83 DKK
33,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
908 styk på lager
Fra
1
stk.
135,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
113,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Spånbryder | HQ | SS | VS | PF | VS |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |