Borestang, stål 20/11 mm

Art.-nr.: 261133 20/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 20 mm
    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype Venstre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm DIN 8024
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A20R SVUBR/L11
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    passende vendeskærsplatter VB.. 1103..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 25 mm
    Midterforskydning L3 13 mm
    Spændehøjde L2 18 mm
    Hovedlængde L1 20,5 mm
    Samlet længde L 200 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 7
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261133 20/11
    EAN/GTIN 4045197878076
    Producentnummer 261133 20/11

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven