Borestang, stål 40/16 mm

Art.-nr.: 261133 40/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 40 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A40T SVUBR/L16
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter VB.. 1604..
Mindste forborings-⌀ Dmin 49 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Spændehøjde L2 39 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 300 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 8
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261133 40/16
EAN/GTIN 4045197878106

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter