Skærholder 20/16 mm

Art.-nr.: 261106 20/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVHBR/L 2020K16
passende vendeskærsplatter VB.. 1604..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 16 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 8
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261106 20/16
EAN/GTIN 4045197655493
Producentnummer 261106 20/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven