Skærholder 20/11 mm

Art.-nr.: 261106 20/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVHBR/L 2020K11
passende vendeskærsplatter VB.. 1103..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 17 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261106 20/11
EAN/GTIN 4045197655486
Producentnummer 261106 20/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven