TCMT 16T308 HBT130

Art.-nr.: 261019 HBT130
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
441 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 16T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HBT130
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MM
Skæredybde ap 0,3 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,35 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 200 m/min
Belægning TiCN
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261019 HBT130
EAN/GTIN 4062406257545
Producentnummer 261019 HBT130

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven