TC.T 110202, Type: HB7140-2

Art.-nr.: 260980 HB7140-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    70,63  DKK / styk
  • fra 10 styk
    58,85  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
396 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 110202
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7140-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder VM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 200 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260980 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263329657
Producentnummer 260980 HB7140-2

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


TC.T 110202, Type: HB7140-2

TC.T 110202, Type: HB7140-2

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
396 styk på lager
Fra 1  stk.
70,63  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
58,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
596 styk på lager
Fra 1  stk.
70,63  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
58,85  DKK
plus moms plus fragt
Belægning belagt
Hjørneradius 0,2 mm 0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 110202 TCMT 110202
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder VM SM
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven