{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TCMT 110202 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260980 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780706 | |
Producentnummer | 260980 HB7010-1 |