TCMT 16T308 HB7140-2

Art.-nr.: 260958 HB7140-2
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    87,61  DKK / styk
  • fra 10 styk
    73,01  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
474 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 16T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7140-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder VS
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 230 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260958 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263329640
Producentnummer 260958 HB7140-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven