TCMT 110202 HB7140-2

Art.-nr.: 260950 HB7140-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    70,63  DKK / styk
  • fra 10 styk
    58,85  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
439 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 110202
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7140-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder VS
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 230 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260950 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263329602
Producentnummer 260950 HB7140-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven